Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 11 mit Einzelriegel

TRSI-NAHTR-WINSAFE-WS11-GS-WEISS

Art.-Nr. 0688907500

EAN 4058794653434

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 11 mit Einzelriegel

Art.-Nr. 0688907500
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
Durchdachte Details


  • Formschöne Optik und angenehme Haptik

  • Bequemer Schwenkmechanismus

  • Hoher Schließkomfort

  • Leichte Montage


Effiziente Ausführung


  • Mögliche Montageposition: Unter, Ober- und Griffseite

  • Gleichschließend mit Wechselzylinder, passend zu Möbelschlosssystem MS 5000

  • Mit stabilem Schwenkriegel

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1

  • VdS-anerkannt für nach innen öffnendem Fenster aus Holz oder Aluminium


Lieferumfang


  • 1 x Fenster-/Türsicherung

  • 1 x Befestigungsmaterial

  • 1 x Montageanleitung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Türen.

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Weiß

Werkstoff Schlüssel

Stahl

Schließart

Gleichschließend

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagebreite min.

24 mm

Länge

142 mm

Breite

87 mm

Höhe

35 mm

Typbezeichnung

Winsafe WS 11

Lieferumfang

1 x Fenster-/Türsicherung, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen