Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 11 mit Einzelriegel
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 11
TRSI-NAHTR-WINSAFE-WS11-GS-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Formschöne Optik und angenehme Haptik
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1
- VdS-anerkannt für nach innen öffnende Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit stabilem Schwenkriegel
- Mögliche Montageposition: Unter, Ober- und Griffseite
- Leichte Montage
- Hoher Schließkomfort
- Bequemer Schwenkmechanismus
- Gleichschließend mit Wechselzylinder, passend zu Möbelschlosssystem MS 5000
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Türen.
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Weiß |
Werkstoff Schlüssel | Stahl |
Schließart | Gleichschließend |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagebreite min. | 24 mm |
Länge | 142 mm |
Breite | 87 mm |
Höhe | 35 mm |
Typbezeichnung | Winsafe WS 11 |
Lieferumfang | 1 x Fenster-/Türsicherung, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung |