Fenster- und Türsicherung WinSafe WX 4

Fenster- und Türsicherung WinSafe WX4
TRSI-NAHTR-WINSAFE-WX4-WEISS

Art.-Nr. 0688907200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fenster- und Türsicherung WinSafe WX 4

Art.-Nr. 0688907200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hoher Aufbruchschutz.



Flaches Design



Sehr hoher Widerstand gegen Aufhebeln


Geprüfte Druckbelastung 1000 kg



Verriegelt automatisch beim Schließen des Fensters



Bequemes Öffnen ohne Schlüssel



Wird die Sicherung auf der Bandseite montiert, ist das Öffnen des Fensters auf 95° begrenzt



VDS-anerkannt!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Sicherung ist für nach innen öffnende, einflügelige Fenster und Balkontüren geeignet.



Rundum auf allen vier Seiten einsetzbar an DIN L und DIN R Fenstern und Balkontüren.

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weiß

DIN-Richtung

DIN R/L

Länge

157 mm

Breite

64 mm

Höhe

23 mm

Typbezeichnung

WX 4

Ausführung

Schlüssellos

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen