Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenster- und Fassadendicht Struktur

Fenster- und Fassadendicht Struktur
FASADI-STRUKTUR-WEISS-310ML

Art.-Nr. 0892320100

EAN 4068362145711

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenster- und Fassadendicht Struktur

Art.-Nr. 0892320100
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
Abdichten von Fugen in Struktur- und Reibeputz für den Innen- und Außenbereich
  • Hervorragend geeignet für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich

  • Fungizid ausgestattet, schützt sich selbst vor Schimmel- und Algenbefall

  • Hohe Dehnfähigkeit sorgt für dauerhafte Abdichtung auch bei Bewegung der Fugen

  • Geruchsarme Formel ermöglicht angenehmes Arbeiten ohne störende Dämpfe

  • Überstreichbar mit Acrylfarben auf Wasserbasis nach Aushärtung, ideal für nahtlose Integration in bestehende Farbkonzepte

  • Lösemittel-, Isocyanat- und silikonfrei

  • Eignet sich zur Reparatur von Löchern und Unebenheiten

  • Einfaches Auftragen direkt aus der Kartusche und leichtes Verstreichen mit einem Glättwerkzeug

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Risse und Beschädigungen in Putz, Beton und Gips lassen sich damit zuverlässig abdichten

  • Für Struktur- und Reibeputz im Innen- und Außenbereich eignet sich das Material ideal zur Abdichtung

  • In Kombination mit Maleracryl kann es zur sicheren Innenabdichtung von Fenstern und Fassaden verwendet werden
Anleitung
  • Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie bitumen- und teerfrei sein

  • Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung

  • Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten

  • Weitere Informationen im technischen Datenblatt

Chemische Basis

1-Komponenten-Hybrid

Gebinde

Kartusche

Inhalt

310 ml

Farbe

Weiß

Dauerbewegungsaufnahme

25 %

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Hautbildezeit min.

23 min

Härte nach Shore A

26

UV-Beständigkeit

Sehr gut

Überstreichbar/Überlackierbar

Nach vollständiger Durchtrocknung

Durchhärtungsgeschwindigkeit

2 mm/d

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Bruchdehnung

150 %

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ

1700

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenpistole 14:1

HNDDRKPIST-KART-14:1-(BIS-310ML)

Robuste und halboffene Hand-Kartuschenauspresspistole für niedrig- und mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe
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
Fugenglätter Uni

FUGGLAETT-UNI-SET1-ROT-3TLG

Schlanke Form und hohe Flexibilität
Auftragsdüse lang für Kunststoffkartuschen 310 ml

DUES-DI-SCHRAUB-LANG

Grobgewinde
x 10 St.
Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml

DUES-DI-SCHRAUB-TRANSP-KART-310ML

Grobgewinde
x 25 St.
Dichtstoffglättemittel

GLAETTMITT-DI-AEROSOL-400ML

Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet
Dichtstoffglättemittel

GLAETTMITT-DI-5LTR

Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet