Richtzwinge für Fensterrahmen
Fenster-Richtzwinge
RIZWINGE-FENSTER-RAHMENSTK-(40-85)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichtere Montage
- Schnelleres, akkurateres Ausrichten und Fixieren, wie mit Beilagen, Keilen oder sonstigen Unterlegstücken
- Exakte Anpassung durch die 2 Einstellgriffe
- Für Fensterrahmen mit einer Rahmenstärke von 40 bis 85 mm
- Passt sich jeder Rahmenprofilform, dank der schwenkbaren Kunststoff-Schutzkappe, an
- Abstützung durch 2 rutschsichere Stahlbacken
- Ergonomische geformte Holzgriffe mit gratfreier Vernietung für leichtgängiges Arbeiten
Schonend und robust
- Zuverlässiger Schutz von empfindlichen Oberflächen dank den Kunststoff-Schutzkappen
- Äußerst robust aufgrund des faserverstärktem Super-Polyamid-Zwingenkörpers und den glanzverzinkten Spindeln und Schienen aus Stahl
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Spannweite min./max. | 40-85 mm |
Spannweite min. | 40 mm |
Spannweite max. | 85 mm |
Werkstoff Griff | Holz |
Ausladung | 60 mm |