Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb
FEBOSplus Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-BO-LISEKPF-ROSO-H2-(A2K)-3,9X45
FEBOS PLUS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschraubengewinde
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | ST3,9 |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 6 mm |
Bohrspitzendurchmesser (dp) | 3,2 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Spitzenform | Bohrspitze |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |