Fém műhelyolajozó
Fém műhelyolajozó
OLAJZÓ-KANNA-ALU-300ML
Cikksz. 0695555402
EAN 4011231605731
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A mozgatható szívócső miatt gyakorlatilag teljes kiürítés
- Kettős működésű golyóscsapos rézszivattyú
- A szivattyú egység lehetővé teszi a mért csepegtetést
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 0,3 l |
Max. külső átmérő | 85 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Min. külső átmérő | 68 mm |
Szín | Cink |