Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fém műhelyolajozó

Fém műhelyolajozó
OLAJZÓ-KANNA-ALU-200ML

Cikksz. 0695555401

EAN 4011231605724

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fém műhelyolajozó

Cikksz. 0695555401

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ergonomikus cinköntvény olajtartály
  • A mozgatható szívócső miatt gyakorlatilag teljes kiürítés

  • Kettős működésű golyóscsapos rézszivattyú

  • A szivattyú egység lehetővé teszi a mért csepegtetést
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

0,2 l

Max. külső átmérő

76 mm

Anyag

Cink formaöntvény

Min. külső átmérő

61 mm

Szín

Cink

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk