Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Felületjavító készletkoffer

Felületjavító készletkoffer

Cikksz. 5964089000

EAN 4058794276091

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Felületjavító készletkoffer

Cikksz. 5964089000
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
Universal, portable repair case with room for surface repair kit products.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Darabszám a készletben

4 darab

Tartalmaz: Felületjavító készletkoffer:
1 x
Műanyaggyalu

GYALÚ-MŰANYAG

Leírás: Töltőanyagok, mint például a 2-komponensű RSM javító simítómassza, kemény-, lágy- és retusálóviasz felhordására.
Mennyiség: 1 x
1 x
Ragasztóeltávolító spray

OLVADÉKRAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ SPRAY 150 ML

Leírás:
150 ml
Könnyedén eltávolítja a megszilárdult olvadékragasztót a festett felületről
Mennyiség: 1 x
1 x
Színtelen lakk

ÁTLÁTSZÓ LAKK

Leírás:
Átlátszó, matt
Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Mennyiség: 1 x
1 x
Színtelen lakk

ÁTLÁTSZÓ LAKK

Leírás:
Átlátszó, selyemfényű
Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
2K javító simítómassza, RSM Minden fa- és fautánzat felületre

RSM FA JAVÍTÓMASSZA 2K

x 1 db
2K javító simítómassza, RSM Minden fa- és fautánzat felületre

JAVÍTÓMASSZA 2K.RSM-FEHÉR

x 1 db
Retusáló festékdoboz

12 DB-OS FESTŐKÉSZLET

A javított felületi sérülések retusálásához.
x 1 db
Gázolvasztó

KEMÉNYVIASZ OLVASZTÓ

Hordozható, gázzal működő olvasztó üregvédő viasz gyors és célzott olvasztásához
x 1 db
Lakkretusáló stift, készlet

LAKK RETUSÁLÓ TOLL KÉSZLET 10 DB-OS

Élek és karcolások újraszínezésére és befedésére, valamint sérült területek előszínezésére. A rugós tollhegy egyenletes festékáramlást, és így optimális eredményt nyújt.
x 1 db
Javító viasz készlet

RETCHWAX-SOT-10PCS

For filling and at the same time retouching fine scratches, small holes and abrasions.
x 1 db
Lágyviasz készlet, barna 20 részes

LÁGYVIASZ-KLT-BARNA-20DB

Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve, klasszikus barna színben
x 1 db
Keményviasz, készlet

KEMÉNYVIASZ-KLT-20DB

Nagyobb méretű sérült részek feltöltéséhez a felületen vagy olyan szélek környékén, melyek aztán nagyfokú igénybevételnek lesznek kitéve.