Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Felületi kötőanyag, alapozó fémhez

Ragasztó/tömítő alapozó fémhez

Cikksz. 089010066

EAN 4099618292392

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Felületi kötőanyag, alapozó fémhez

Cikksz. 089010066
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
Fémes felületek felületi optimalizálása
Megjegyzés

A fémhez készült alapozó kölcsönhatásba lép a nedvességgel. Az alapozó minőségének megtartásához használat után azonnal zárja le a kannát a belső műanyag fedéllel. Az előkezelés befejezésekor a csavaros fedéllel zárja vissza a dobozt.



A kinyitást követően körülbelül egy hónapon belül fel kell használni a fémhez készült alapozót, amennyiben rendszeresen használják. Ha csak ritkán nyitják ki a dobozt, 2 hónapon belül használják fel az alapozót. Ne használja tovább a fémhez készült alapozót, ha az zselés állagúvá válik, nem homogén vagy túl viszkózus.



Ne hígítsa vagy keverje össze más anyaggal a fémhez készült alapozót.

Felület/anyagOptimalizálási lépésekMegjegyzések
Alumínium (AlMg3, AlMgSi1)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhezSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
Eloxált alumíniumB+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez
Acél (St 37 stb.)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhezSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
Korrózió kockázatának kitett acél alkatrészek: 2-komponensű PU vagy epoxi korrózióvédelem szükséges.
Nemesacél (rozsdamentes)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez
Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy horganyzott)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhezSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
2-komponensű fedőfestékek (PU, epoxi), 2-komponensű vízbázisú alapozók és lakkok, kataforetikus festékek, alapozók (EP/2C)B+S aktiváló tisztítószerA lakkok sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat.
PorbevonatokB+S aktiváló tisztítószerA jelentős erőkifejtést igénylő vagy nedves környezetben végzett alkalmazások esetén előzetes vizsgálatok elvégzése javasolt.
GFRP (telítetlen poliészter), gélbevonatos oldal vagy SMCB+S aktiváló tisztítószerSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
GFRP (telítetlen poliészter), sodrat oldal1. Enyhe csiszolás S 80-as csiszolófilccel
2. B+S aktiváló tisztítószer
3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó
ABS1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel
2. B+S aktiváló tisztítószer
3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó
A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható.
Kemény PVC1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel
2. B+S aktiváló tisztítószer
3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó
A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható.
Üveg (ásványi)B+S aktiváló tisztítószerA ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél).
ÜvegkerámiaB+S aktiváló tisztítószer
Kezeletlen fa- és fatermékek (forgácslap)1. Portalanítás
2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
Terméskő1. Portalanítás
2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
Érzékeny terméskővel (márvány) való használat esetén elszíneződést okozhat.
Beton, ásványi habarcs és vakolatok1. Portalanítás
2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
Textilek, filcekB+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhözElőzetes vizsgálatok szükségesek; előfordulhat, hogy a szövethez tapadó ragasztóanyag elegendő.
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A fémhez készült alapozó ragasztási segédanyagként hat ragasztóanyagok és fémek (acél, nemesacél, tűzihorganyzott acél, alumínium, eloxált alumínium, réz, sárgaréz, cink) között.


A fémhez készült alapozó nem korrózió elleni védőszer!

Útmutató

A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- és


zsírmentesek. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot. Jól rázza fel a flakont. Ezután egy ecsettel vagy filccel vigyen fel egy egyenletesen vékony réteget a Primer Plusból. A párolgási idő legalább 30 perc.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

250 ml

Kémiai bázis

Oldószer tartalmú, epoxi alapú alapozó

Szín

Színtelen, Sárgás

Min. kiszellőzési idő

30 perc

Kiszellőzési idő feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

VOC tartalom (CH)

63,1 %

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / ≤ 25°C-on, zárt, száraz és napfénytől védett helyen, állítva

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dörzsölő tisztítószivacs

DÖRZS TISZTÍTÓSZIVACS 100X20X20MM

Üveglapokon és kerámia szitanyomás széleken lévő makacs szennyeződések alapos tisztításához
x 48 db
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk