Feltro protettivo universale
Feltro protettivo universale
FELTRO PROTETTIVO UNIVERSALE
Cod. art. 0818050165
EAN 4053479859446
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio di tempo in quanto spesso non è necessario il taglio a misura
Larghezza adatta per molte applicazioni (33 cm)
Tenuta sicura del feltro per lavorare in sicurezza
Grazie alle strisce adesive sul lato posteriore
Antiscivolo e molto assorbente
Occorre sempre verificare l'idoneità del substrato. Non adatto per pietra naturale e superfici appena rivestite.
Caratteristiche tecniche(X)
Per proteggere scale, telai in alluminio e plastica, radiatori, lavandini, ecc.
Tagliare il feltro in base alla misura necessaria, rimuovere la striscia adesiva e fissarlo alla superficie. Il feltro viene fissato longitudinalmente rispetto al gradino quando si mascherano le scale.
Materiale | Pile / pellicola in polietilene |
Colore | Grigio puntinato |
Larghezza rotolo | 0,33 m |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Peso per m² | 230 g |
Larghezza | 0,33 m |
Peso prodotto (per pezzo) | 2140,000 g |
Spessore | 2 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.