Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Feltro protettivo riutilizzabile

Feltro protettivo riutilizzabile
FELTRO ANTISLITTAMENTO 50M

Cod. art. 0818050100

EAN 4045727866696

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Feltro protettivo riutilizzabile

Cod. art. 0818050100

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Offre protezione universale per il pavimento durante lavori di tinteggiatura e ristrutturazione

Lunga durata: può essere utilizzato più volte



Assorbenza elevata, rivestito con pellicola impermeabile


  • La pellicola in polietilene nella parte inferiore evita ai liquidi caduti accidentalmente di trapassare sulla superficie sottostante

  • Evita il depositarsi dello sporco sulle suole delle scarpe evitando lo spargimento dello sporco


  • Rivestito con membrana antiscivolo in PE

  • Facile da posare e semplice da tagliare

  • Prodotto rispettoso dell'ambiente, realizzato con materie prime naturali, può essere smaltito facilmente
Indicazione

Il prodotto deve essere posato con il lato rivestito rivolto verso il pavimento.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per proteggere da sporco causato da inchiostro, pittura, diluenti, olio, acqua, colla, intonaco, malta, ecc. durante i lavori di ristrutturazioni e tinteggiatura. Ideale per coprire ogni tipo di superficie, come pavimenti lisci, pavimenti in linoleum, parquet, piastrelle, moquette e pavimenti di laboratori e officine.

Materiale

60% cotone, 40% fibra sintetica

Colore

Grigio puntinato

Larghezza rotolo

1 m

Lunghezza rotolo

50 m

Peso per m²

275 g

Numero rotoli per pallet

12 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

275 g

Spessore

1,9 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello con lama trapezio con manico in metallo sottile ed estremamente robusto

COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Adatto per diverse profondità di taglio