Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Feltro protettivo permeabile al vapore acqueo

Feltro protettivo permeabile al vapore acqueo
FELTRO-PROTETTIVO-PERMEABILE-VAPORE-30M

Cod. art. 0818030112

EAN 4056807507095

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Feltro protettivo permeabile al vapore acqueo

Cod. art. 0818030112

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 30 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Speciale per la posa su superfici che necessitano la traspirazione (es. legno)
  • Aperto alla diffusione al vapore

  • Realizzato in materiale chiaro

  • Lunga durata: può essere usato più volte

  • Antisdrucciolo grazie alla pellicola antiscivolo nella parte inferiore

  • Facile da posare e semplice da tagliare
Indicazione

Il prodotto deve essere posato con il lato rivestito rivolto verso il pavimento. Aperto alla diffusione al vapore, non protegge dal passaggio di liquidi. La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di polvere, priva di agenti distaccanti e resistente a trazione/compressione. A causa di possibili diversi materiali, superfici e influssi esterni si consiglia di eseguire delle prove preliminari sul posto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il feltro offre una protezione meccanica durante i lavori di ristrutturazione e di tinteggiatura, in particolare su superfici delicate come pietra naturale, pavimenti in legno o altre superfici con umidità residua La permeabilità al vapore consente alla superficie di respirare.


Per l'utilizzo su superfici delicate in cui non è possibile utilizzare teli sottili.

Istruzioni

Protegge dallo sporco

Materiale

100% di fibre rigenerate

Colore

Colorato chiaro

Larghezza rotolo

1 m

Lunghezza rotolo

30 m

Peso per m²

320 g

Peso prodotto (per pezzo)

930,000 g

Spessore

1,8 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello con lama trapezio con manico in metallo sottile ed estremamente robusto

COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Adatto per diverse profondità di taglio