Feltro protettivo monouso
Feltro protettivo monouso
FELTRO ANTISLITTAMENTO 50M
Cod. art. 0818050090
EAN 4049557255996
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Assorbenza elevata. Il rivestimento a film significa che le perdite non penetrano verso il basso, impedendo in modo affidabile perdite e macchie.
- Evita il depositarsi dello sporco sulle suole delle scarpe evitando lo spargimento dello sporco
- La pellicola antiscivolo sul lato inferiore garantisce una tenuta sicura
- Facile da posare e semplice da tagliare
- Il prodotto è realizzato con materie prime naturali per un facile smaltimento.
Caratteristiche tecniche(X)
Per proteggere da sporco causato da inchiostro, pittura, diluenti, olio, acqua, colla, intonaco, cemento, ecc. nei lavori di imbiancatura e ristrutturazioni. Ideale per coprire ogni tipo di superficie, come pavimenti lisci, pavimenti in linoleum, parquet, piastrelle, moquette e pavimenti di laboratori e officine.
- Il prodotto deve essere posato con il lato rivestito di pellicola rivolto verso il pavimento.
- Coprire l'intero pavimento con feltro sovrapposto per evitare danni.
Materiale | 85% poliestere, 15% cotone |
Colore | Grigio puntinato |
Larghezza rotolo | 1 m |
Lunghezza rotolo | 50 m |
Peso per m² | 180 g |
Numero rotoli per pallet | 15 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 180 g |
Spessore | 1,2 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.