Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Feltro protettivo autoadesivo

Feltro protettivo autoadesivo
FELTRO-PROTETTIVO-ADERENTE-BIANCO

Cod. art. 0818050050

EAN 4058794086348

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Feltro protettivo autoadesivo

Cod. art. 0818050050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Telo protettivo autoadesivo bianco per un lavoro di rivestimento estetico di alta qualità
  • Lato di lavoro in tessuto non tessuto bianco, assorbente e ad alta resistenza all'abrasione

  • Facile da tagliare

  • Estremamente resistente allo strappo
Indicazione

Il feltro protettivo autoadesivo non è adatto per coprire superfici appena posate poiché non è traspirante e può causare macchie. Sulla maggior parte delle superfici il feltro protettivo autoadesivo può essere rimosso senza lasciare alcun residuo. Tuttavia, a causa della varietà delle superfici e dei fattori ambientali non può essere fornita una garanzia generale.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protezione temporanea per rivestire diversi tipi di pavimenti e scale. Il feltro di copertura autoadesivo può essere utilizzato quando si renda necessario installare rapidamente attrezzature da cantiere senza creare pericolo di inciampo. Feltro particolarmente adatto a superfici come parquet, laminato, ceramica, piastrelle o anche scale di legno.

Istruzioni

Il prodotto deve essere posato con il lato rivestito rivolto verso il pavimento.


Aprire l'imballaggio tagliando lungo le linee di protezione e rimuoverlo. Stendere il feltro protettivo autoadesivo sulla superficie da proteggere e tagliare a misura.

Materiale

Poliestere/propilene

Larghezza rotolo

1 m

Lunghezza rotolo

50 m

Peso per m²

135 g

Numero rotoli per pallet

25 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

138,400 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello di sicurezza bicomponente con rientro automatico della lama, fornito con lama bimetallica

CUTTER CON RIENTRO LAMA AUTOMATICA

x 1 pz.
Coltello da pavimentisti con manico bicomponente

CUTTER LAMA RETRATTILE-L170MM

Tre posizioni di arresto e lama bimetallica completamente a scomparsa.
x 1 pz.
Cutter 2C con guida

CUTTER-3C-LUNGH-160MM-LAMA-9MM

Altamente ergonomico e antiscivolo grazie al manico bicomponente di alta qualità