Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Felhegeszthető táblatartó

Hegesztett tartó, jelölőrendszer
WELDHOLD-IDENTIFICATIONSYSTEM

Cikksz. 0877100003
EAN 4011231803342
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
Műanyag takarósapkával és kezeletlen acélból készült felhegeszthető csappal kiegészítve csövek, rendszerek és berendezések azonosításához, 100 x 50 mm-es feliratokkal együtt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Sendzimir-horganyzással készült

Hosszúság

102 mm

Szélesség

52 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üres tábla horonnyal

BLKSIGN-GRVD-BLUE

Csövek és szerelvények azonosításához címkeszalagokkal vagy üres szalagokkal. 100 x 50 mm-es tartókhoz használható
x 25 db
Üres tábla horonnyal

TÁBLA-JELÖLŐ-SÁRGA

Csövek és szerelvények azonosításához címkeszalagokkal vagy üres szalagokkal. 100 x 50 mm-es tartókhoz használható
x 25 db
Fényes, üres tábla

TÁBLA-JELÖLŐ-FEHÉR

Csövek azonosításához címkeszalagokkal vagy dombornyomott szalagokkal. 100 x 50 mm-es tartókhoz használható
x 50 db
Fényes, üres tábla

TÁBLA-JELÖLŐ-PIROS

Csövek azonosításához címkeszalagokkal vagy dombornyomott szalagokkal. 100 x 50 mm-es tartókhoz használható
x 50 db
Fényes, üres tábla

TÁBLA-JELÖLŐ-KÉK

Csövek azonosításához címkeszalagokkal vagy dombornyomott szalagokkal. 100 x 50 mm-es tartókhoz használható
x 50 db
Fényes, üres tábla

TÁBLA-JELÖLŐ-SÁRGA

Csövek azonosításához címkeszalagokkal vagy dombornyomott szalagokkal. 100 x 50 mm-es tartókhoz használható
x 50 db