Félgömbfejű szegecsek
DIN 660 bevonatlan A4 nemesacél
Cikksz. 092305212
EAN 4045727521168
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 2 mm |
Persely külső átmérője (d2) | 1,87 mm |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Fejátmérő (dk) | 3,5 mm |
Fejhossz (k1) | 1,2 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
DIN | 660 |