Felgenlackierschutzfolie
Felgenlackierschutzfolie
LKSHTZFOL-FELGEN-130CMX130CM-80STK
Art.-Nr. 0818107130
EAN 4053479225814
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für alle gängigen PKW Felgen von 13″ – 23″
Enorme Zeitersparnis
- Einfaches Anbringen im Vergleich zu herkömmlichem Abdeckband
- Keine Demontage des Reifens von der Felge nötig
- Keine Nacharbeit
Optimale Ergebnisse
- Exakte Verarbeitung durch hochelastische Materialkomponenten
- Schützt vor Lacknebel da mikroporendicht
- Ausgezeichnete Lackhaftung
- Wasserfest, reißfest, fusselfrei
Umweldfreundlich
- Erhebliche Einsparung von Abdeckband und Papier
- Effektiver Materialeinsatz durch passgenaues Material
- Umweltschonendes, schwermetallfreies Polyäthylenmischungen, das grundwasserneutral ist
Reifen von der Felge lösen
Folie über die Felge stülpen
Fertig
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zuverlässiges Abdecken und Schützen der Reifen bei Lackerarbeiten an Felgen
Reifen von der Felge lösen. Felgenlackierschutzfolie über die Felge stülpen, spannen und mit etwas Abdeckband fixieren.
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Länge | 130 cm |
Breite | 130 cm |
Folienstärke | 40 µm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!