Felgbørste Stål, knyttet, med tange
Radialstålbørste med tange
RADIALSTÅLBØRSTE M. TANGE Ø75MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/136512.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Aggressiv børsteeffekt med høy slitestyrke takket være knyttede tråder
- Optimal tilgang til vanskelig tilgjengelige områder som spor og fordypninger
- Aggressiv børsteeffekt på grunn av høy stivhet i trådknutene
- For bruk på lynslipere og boremaskiner
- For optimal ytelse bør du bruke et verktøy med minst 500 W
- Høye hastigheter forbedrer børsteytelsen og levetiden
- Bare kanttuppene virker på arbeidsstykket. For høyt kontakttrykk forbedrer ikke resultatet, men øker den nødvendige drivkraften og reduserer levetiden til børsten.
- Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du jobber med maskinbørster.
- Ideell for fjerning av underliggende forseglinger
- Fjerner kalk-, rust-, lakk-, slagg- og gummirester
- Avgrading av kanter
![]() | |
Diameter x brukbar bredde x akseldiameter (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Utnyttbar trådlengde (H) | 15 mm |
Tråddiameter | 0,5 mm |
Materiale til tråd | Stål |
Design | Tvunnet med klokken |
Antall fletter | 18 STK |
Aggressivitet | Middle |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for rettsliper (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Maks. omdreiningshastighet | 25000 1/min |
EN-standard | 1083-2 |