Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fej nélküli csavar

ISO 2340 acél, felületkezeletlen, B alak

Cikksz. 511851065

EAN 4052713315151

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fej nélküli csavar

Cikksz. 511851065
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
ISO 2340, B alak, acél, felületkezeletlen
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 2340

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

Form B mit Splintloch

Furatátmérő (d2)

3,2 mm

Hosszúság (l1)

65 mm

Csapszeg vége - furat közepe távolság (le)

4,5 mm

Fejátmérő (dk)

3,2 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk