Feinschleifwalze

Feinschleifwalze
SHLFWALZ-FN-100X100MM

Art.-Nr. 0672976150

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Feinschleifwalze

Art.-Nr. 0672976150
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
PU-Walze mit Siliciumkarbid durchsetzt



Umfangsgeschwindigkeit:


  • Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. 16 m/s

  • Optimale Umdrehungszahl bei ca. 2000 U/min

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu bearbeitende Werkstoffe:


Stahl, Edel-, Bunt- und Sintermetalle sowie Kunststoff.



Für Satiniermaschine Art.-Nr. 0702460.



Für hellglänzende Längsstrukturen, besonders bei Edelstahl. Beseitigt kleine Kratzer, Anlaßfarben, Hitzemarken und Oxydschichten.

Durchmesser

100 mm

Breite

100 mm

Bohrung

19 mm

Ausführung

Fein

Drehzahl max.

2000 U/min

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Satiniermaschine SM 100

SATMA-EL-SM100

MASTER
Zum Satinieren, Polieren, Glätten, Mattieren, Strukturieren, Entgraten und Aufrauen von Oberflächen.
x 1 St.