Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feinriefenmatte

Feinriefenmatte Rolle
GUMMIRIEFENMATTE-AM69-ROLLE-5M

Art.-Nr. 096380 169

EAN 4047376896109

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Feinriefenmatte

Art.-Nr. 096380 169
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
Zur Rutschsicherung
  • Einseitig stoffgemustert

  • Temperaturbereich ca. –20 °C bis +70 °C

  • Reißdehnung 200%

  • Reißfestigkeit ca. 3,8 MPa
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Regale, Arbeitstische und Schubladen, Werkstätten, Kabelabdeckungen bei Veranstaltungen

Typbezeichnung

AM69

Breite

1000 mm

Länge

5000 mm

Dicke

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

18,800 kg

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Gummi

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen