Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feinmechaniker-Schraubendreher mit Bitaufnahme

Feinmechanik-Schraubendreher, Bitaufnahme 4mm
SHRDRH-BITAUFN-4MM-FEINMECHANIK

Art.-Nr. 06134660

EAN 4061975343727

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Feinmechaniker-Schraubendreher mit Bitaufnahme

Art.-Nr. 06134660
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
4-mm-Bitaufnahme und 2-Komponenten-Griff mit drehbarem Zentrierkopf
  • Ideal für feine, filigrane Arbeiten dank dem ergonomischen Griff mit drehbarem Zentrierkopf

  • Optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung aufgrund des drehbaren Zentrierkopfes und dem griffigen Material im vorderen Bereich des Griffes

  • Einfacher Wechsel des Abtriebes durch die 4-mm-Bitaufnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Unter anderem für Elektriker, Modellbauer und Hardwaremonteure

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Abtrieb

4 mm

Klingenlänge (A)

40,5 mm

Grifflänge (B)

94,5 mm

Kopfdurchmesser (D)

7 mm

Durchmesser Zentrierkopf (C)

14 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen