Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Feinmaserungsstift - FNMSRGSTI-LACK-FN-NUSSBAUM-5G Feinmaserungsstift - FNMSRGSTI-LACK-FN-NUSSBAUM-5G
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/3DWBMwRpWos

Feinmaserungsstift - FNMSRGSTI-LACK-FN-NUSSBAUM-5G - 1
Feinmaserungsstift - FNMSRGSTI-LACK-FN-NUSSBAUM-5G - 2

Feinmaserungsstift

Feinmaserungsstift
FNMSRGSTI-LACK-FN-NUSSBAUM-5G

Art.-Nr. 0890403602
EAN 4052712444876
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
Zum lasierenden Nachziehen von feinen Holzmaserungen und -strukturen.

Feine Pinselspitze


Ansatzloser Lasurauftrag, besonders für feine Retuschierarbeiten (feine Striche und Punkte) geeignet.



Gute Haftbarkeit


  • Gute Haftung auf Lack- und Holzoberflächen

  • Wisch- und wasserfest


Schnell trocknend



Überlackierbar

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben aus drucktechnischen Gründen vom Originalton abweichen können.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben. Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten – entsorgt werden. Die Feinmaserungsstifte sind nicht nachfüllbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Nachbildung von feinen Holzmaserungen/-Strukturen, nachdem im Grundton mit 2K-Reparaturspachtelmasse RSM aufgefüllt wurde. Für die Anwendung im Innenbereich empfohlen

Anleitung

Verschlusskappe abziehen – Stift ist sofort einsatzbereit. Mit der Spitze des Feinmaserungsstifts wird die fehlende Maserung nachgezogen. Weitere Anwendungshinweise finden Sie im technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Acrylharzlack

Farbe

Nussbaum

Dichte

0.9 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Staubtrockenzeit min.

1 min

Staubtrockenzeit max.

2 min

Staubtrockenzeit Bedingung

abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke

Grifffestigkeit min.

5 min

Grifffestigkeit Bedingung

abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke

Flammpunkt min.

23 °C

Zündtemperatur

270 °C

Wasserlöslich

Nein

Inhaltsgewicht

5 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen