Feinmaserungsstift
Feinmaserungsstift
FNMSRGSTI-LACK-FN-EICHE-RUSTIKAL-5G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feine Pinselspitze
Ansatzloser Lasurauftrag, besonders für feine Retuschierarbeiten (feine Striche und Punkte) geeignet.
Gute Haftbarkeit
- Gute Haftung auf Lack- und Holzoberflächen
- Wisch- und wasserfest
Schnell trocknend
Überlackierbar
Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben aus drucktechnischen Gründen vom Originalton abweichen können.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben. Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten – entsorgt werden. Die Feinmaserungsstifte sind nicht nachfüllbar.
Datenblätter(X)
Zur Nachbildung von feinen Holzmaserungen/-Strukturen, nachdem im Grundton mit 2K-Reparaturspachtelmasse RSM aufgefüllt wurde. Für die Anwendung im Innenbereich empfohlen
Verschlusskappe abziehen – Stift ist sofort einsatzbereit. Mit der Spitze des Feinmaserungsstifts wird die fehlende Maserung nachgezogen. Weitere Anwendungshinweise finden Sie im technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Acrylharzlack |
Farbe | Eiche, rustikal |
Dichte | 0,9 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Staubtrockenzeit min. | 1 min |
Staubtrockenzeit max. | 2 min |
Staubtrockenzeit Bedingung | abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke |
Grifffestigkeit min. | 5 min |
Grifffestigkeit Bedingung | abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke |
Flammpunkt min. | 23 °C |
Zündtemperatur | 270 °C |
Wasserlöslich | Nein |
Inhaltsgewicht | 5 g |