Feilen und Schaber Sortiment

Feilen- und Schaber-Sortiment 9-teilig
ZERSPANSORT-GEM-FOAM-9TLG

Art.-Nr. 0965900802

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Feilen und Schaber Sortiment

Art.-Nr. 0965900802
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
9-teilig

Inhalt:


  • Flachfeile L x B: 200 x 5 mm

  • Rundfeile L x B: 200 x 8 mm

  • Vierkantfeile L x B: 200 x 8 mm

  • Dreikantfeile L x B: 200 x 14 mm

  • Halbrundfeile L x B: 200 x 6,7 mm

  • Dichtungsschaber L x B: 150 x 25 mm

  • Flachschaber L x B: 200 x 20 mm

  • 3-kt.-Hohlschaber L x B: 200 x 8 mm

  • 3-kt.-Löffelschaber L x B: 200 x 8 mm
Hinweis

Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.

Tiefe

335 mm

Breite

460 mm

Höhe

52 mm

Größe Schaumteil

4

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 Stck