Federzwinge Kunststoff mit 2K-Griff
Federzwinge mit 2K-Griff
FEDZWING-KST-2K-GR4-80MM
Art.-Nr. 0714661880
EAN 4068362086878
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff ermöglicht komfortable Handhabung und sicheren Halt
- Bewegliche Spannbacken gewährleisten optimalen Halt am Werkstück
- Kreuznut in V-Form an den Spannbacken sorgt für sicheres Fixieren von Rundmaterialien
- Hochwertiges Material und solide Verarbeitung garantieren Stabilität und Langlebigkeit
- Hohe Spannkraft für zuverlässige Fixierung bei unterschiedlichsten Anwendungen
- Robuste Ausführung für dauerhaften Einsatz
Datenblätter(X)
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Bereichen des Handwerks
- Ideal zum Fixieren oder Verleimen von Werkstück oder Bauteilen in der Holzverarbeitung, beim Möbelbau, im Modellbau sowie bei diversen Heimwerkerprojekten
Größe | 4 |
Ausladung | 70 mm |
Spannweite außen max. | 80 mm |
Länge x Breite x Höhe | 215 x 130 x 40 mm |
Spannkraft | 160 N |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Rot, Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 180,000 g |