Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federzwinge Kunststoff mit 2K-Griff

Federzwinge mit 2K-Griff
FEDZWING-KST-2K-GR2-40MM

Art.-Nr. 0714661840

EAN 4068362086854

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federzwinge Kunststoff mit 2K-Griff

Art.-Nr. 0714661840

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Fixieren oder Verleimen von Bauteilen
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff ermöglicht komfortable Handhabung und sicheren Halt

  • Bewegliche Spannbacken gewährleisten optimalen Halt am Werkstück

  • Kreuznut in V-Form an den Spannbacken sorgt für sicheres Fixieren von Rundmaterialien

  • Hochwertiges Material und solide Verarbeitung garantieren Stabilität und Langlebigkeit

  • Hohe Spannkraft für zuverlässige Fixierung bei unterschiedlichsten Anwendungen

  • Robuste Ausführung für dauerhaften Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Bereichen des Handwerks

  • Ideal zum Fixieren oder Verleimen von Werkstück oder Bauteilen in der Holzverarbeitung, beim Möbelbau, im Modellbau sowie bei diversen Heimwerkerprojekten

Größe

2

Ausladung

38 mm

Spannweite außen max.

40 mm

Länge x Breite x Höhe

120 x 75 x 30 mm

Spannkraft

80 N

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Farbe

Rot, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

55,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen