Federstecker mit einfachem Auge. Stahl verzinkt, blau passiviert
Stahl verzinkt mit einfachem Auge
FEDSTE-1FACHAUG-(ZN)-3X62
Art.-Nr. 04733 2
EAN 4062856952564
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Sicherung von Bolzen, Rohren, Gestängen etc.
- Einfaches, schnelles Anbringen bzw. Lösen
- Wiederverwendbar
- Enden gratfrei geschnitten
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 62 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 16 mm |
Klemmbereich min./max. (d3) | 14-20 mm |
Lochdurchmesser | 3,5 mm |
Sonstige Norm | WN 473 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit einfachem Auge |
RoHS-konform | Ja |
