Federstecker Mit einfachem Auge, Edelstahl A4 blank
Edelstahl A4 mit einfachem Auge
FEDSTE-1FACHAUG-TYPE-B-A4-3,5X67
Art.-Nr. 49499351
EAN 4055375423387
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 67 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 17 mm |
Klemmbereich min./max. (d3) | 12-16 mm |
Lochdurchmesser | 17 mm |
Sonstige Norm | WN 473 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit einfachem Auge |
RoHS-konform | Ja |
