Federstecker mit doppeltem Auge, Stahl verzinkt
Stahl verzinkt mit doppeltem Auge
FEDSTE-DPAUG-(ZN)-7X125
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Sicherung von Bolzen, Rohren, Gestängen etc.
- Einfaches, schnelles Anbringen bzw. Lösen
- Wiederverwendbar
- Enden gratfrei geschnitten
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 7 mm |
Länge (l1) | 125 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 30 mm |
Klemmbereich min./max. (d3) | 45-56 mm |
Lochdurchmesser | 8 mm |
Sonstige Norm | WN 473 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit doppeltem Auge |
RoHS-konform | Ja |