Federstecker DIN 11024 Edelstahl A2 blank
DIN 11024 Edelstahl A2 mit doppeltem Auge
FEDSTE-DPAUG-DIN11024-A2-8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 150 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 30 mm |
Klemmbereich min./max. (d3) | 45-56 mm |
Lochdurchmesser | 8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Doppelt |
RoHS-konform | Ja |