Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federstecker mit einfachem Auge. Stahl verzinkt, blau passiviert

Stahl verzinkt mit einfachem Auge
FEDSTE-1FACHAUG-(ZN)-8X110

Art.-Nr. 04738 1
EAN 4011231402354
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
  • Zur Sicherung von Bolzen, Rohren, Gestängen etc.

  • Einfaches, schnelles Anbringen bzw. Lösen

  • Wiederverwendbar

  • Enden gratfrei geschnitten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

110 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

30 mm

Klemmbereich min./max. (d3)

45-56 mm

Lochdurchmesser

9 mm

Sonstige Norm

WN 473

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit einfachem Auge

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen