Federstecker DIN 11024 Edelstahl A2 blank
DIN 11024 Edelstahl A2 mit doppeltem Auge
FEDSTE-DPAUG-DIN11024-A2-3,2
Art.-Nr. 0472332
EAN 4061976120136
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 48 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 20 mm |
Klemmbereich min./max. (d3) | 11-14 mm |
Lochdurchmesser | 3,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Doppelt |
RoHS-konform | Ja |
