Federscheibe DIN 137 Bronze blank Form A gewölbt
DIN 137 Bronze blank Form A
SHB-FED-DIN137-A-BRONZE-D4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1,6 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |