Federscheibe
ASME B18.21.1 Stahl GR2 verzinkt
RG-FED-ST-(ZN)-5/16
Art.-Nr. 78340031
EAN 4055375258446
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innendurchmesser (d1) | 0,3125 in |
Außendurchmesser (d2) | 0,5860 in |
Dicke (s1) | 0,0780 in |