Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form B gewellt
DIN 137 Stahl mechanisch verzinkt Form B
SHB-FED-DIN137-B-(MZN)-D15,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Gewellt |
DIN | 137 |
