Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, blank, Form B gewellt
DIN 137 Stahl blank Form B
SHB-FED-DIN137-B-D19,0
Art.-Nr. 043500018
EAN 4048539322749
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken
Form B, gewellt
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 19 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Höhe (h1) | 6,6 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewellt |
DIN | 137 |
