Federscheibe Form B DIN 137 Edelstahl A4 blank, Form B gewellt
DIN 137 Edelstahl A4 Form B
SHB-FED-DIN137-B-A4-D6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Höhe (h1) | 2,6 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewellt |
DIN | 137 |
