Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federscheibe Form B DIN 137 Edelstahl A4 blank, Form B gewellt

DIN 137 Edelstahl A4 Form B
SHB-FED-DIN137-B-A4-D16

Art.-Nr. 04349216

EAN 4046777630664

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federscheibe Form B DIN 137 Edelstahl A4 blank, Form B gewellt

Art.-Nr. 04349216

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Höhe (h1)

6,3 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewellt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen