Federscheibe Form B DIN 137, Edelstahl A2, Form B gewellt
DIN 137 Edelstahl A2 Form B
SHB-FED-DIN137-B-A2-D8,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Dicke (s1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewellt |
DIN | 137 |
