Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federscheibe Form B DIN 137, Edelstahl A2, Form B gewellt

DIN 137 Edelstahl A2 Form B
SHB-FED-DIN137-B-A2-D6,4

Art.-Nr. 040990106

EAN 4050382670298

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federscheibe Form B DIN 137, Edelstahl A2, Form B gewellt

Art.-Nr. 040990106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Höhe (h1)

2,6 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewellt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen