Federscheibe Form B DIN 137, Edelstahl A2, Form B gewellt
DIN 137 Edelstahl A2 Form B
SHB-FED-DIN137-B-A2-D13,0
Art.-Nr. 040990112
EAN 4047376399006
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewellt |
DIN | 137 |
