Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A gewölbt
DIN 137 Stahl mechanisch verzinkt Form A
SHB-FED-DIN137-A-(MZN)-D3,7
Art.-Nr. 043435
EAN 4068363073013
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Form A, gewölbt
- Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3,5 |
Innendurchmesser (d1) | 3,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7 mm |
Höhe (h1) | 1,4 mm |
Dicke (s1) | 0,4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |
