Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, blank, Form A gewölbt
DIN 137 Stahl blank Form A
SHB-FED-DIN137-A-D7,4
Art.-Nr. 04340007
EAN 4052713430830
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.
Form A, gewölbt
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M7 |
Innendurchmesser (d1) | 7,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Höhe (h1) | 2,4 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |
