Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, blank, Form A gewölbt
DIN 137 Stahl blank Form A
SHB-FED-DIN137-A-D2,6
Art.-Nr. 043400026
EAN 4061337831664
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.
Form A, gewölbt
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2,5 |
Innendurchmesser (d1) | 2,6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5,5 mm |
Höhe (h1) | 1,1 mm |
Dicke (s1) | 0,3 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |
