Federscheibe Form A DIN 137 Edelstahl A4, Form A gewölbt
DIN 137 Edelstahl A4 Form A
SHB-FED-DIN137-A-A4-D3
Art.-Nr. 0434913
EAN 4067992966741
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Höhe (h1) | 1,3 mm |
Dicke (s1) | 0,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |
