Federscheibe Form A DIN 137 Edelstahl A4, Form A gewölbt
DIN 137 Edelstahl A4 Form A
SHB-FED-DIN137-A-A4-D10
Art.-Nr. 04349110
EAN 4046777630558
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |
