Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt
DIN 137 Edelstahl A2 Form A
SHB-FED-DIN137-A-A2-D1,8
Art.-Nr. 040990003
EAN 4024835314114
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M1,8 |
Innendurchmesser (d1) | 1,9 mm |
Außendurchmesser (d2) | 4 mm |
Höhe (h1) | 0,9 mm |
Dicke (s1) | 0,25 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |
