Federringe DIN 127 Stahl Dickschicht passiviert, Form A
DIN 127 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form A
RG-FED-DIN127-A-(ZSM)-8
Art.-Nr. 0440928
EAN 4046777630183
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14,8 mm |
Höhe (h1) | 5,4 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |